missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,2-Trichloroéthyle Chloroformate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2,2-Trichloroethyl Chloroformate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 172 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3277 |
| Poids de formule | 211.85 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3319 |
| TSCA | Oui |