missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phénoxy]éthyle méthanassulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-[2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl Methanesulfonate |
| Point de fusion | 54 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 314.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |