missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,1,3-Benzosélénazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,1,3-Benzoselenadiazole |
| Point de fusion | 75 °C |
| Point d’ébullition | 246 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Numéro UN | 3283 |
| Poids de formule | 183.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |