missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,4S)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane Dihydrobromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1S,4S)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane Dihydrobromide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 350.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |