missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,2R)-(-)-N,N'-Diméthylcyclohexane-1,2-diamine 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1R,2R)-(-)-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
| Point de fusion | 45 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 142.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |