missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-triméthylphényl)éthylènediamine 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | (1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine |
| Point de fusion | 86 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 296.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |