missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-1,2,3-Triazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1H-1,2,3-Triazole |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 69.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6196 |
| TSCA | Non |