missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(triméthylsilyloxy)propène 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 53 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 202.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |