missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 18 pi³. Congélateur manuel à dégivrage

Numéro de catalogue. 10549264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
18 pi³.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
10549264 18 pi³.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 10549264 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FBV18FPSA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce congélateur de laboratoire à dégivrage manuel offre une solution économique et écologique pour un entreposage polyvalent sûr et fiable.

  • Grande capacité—de stockage 18 pieds cubes
  • Température nominale –de 22 °C à –10 °C (–7,6 °F à 14 °F)
  • Systèmes d’alarme sonore et visuelle
  • Nouvelle politique d’alternatives significatives (SNAP) - réfrigérants hydrocarbures  conformes (R290) et mousse
  • Contrôle numérique réglable de la température
  • Six étagères fixes
  • 2 pieds réglables à l’avant et 2 rouleaux à l’arrière 
  • Conception facile à utiliser et intuitive
  • Approprié pour un large éventail de clients—, des petits laboratoires aux grandes installations de recherche

Spécifications

Catégorie Usage général
Capacité (impériale) 18 pi³.
Capacité (métrique) 510 L
Plage de températures -10 °C à -22 °C
Capteur de température Sonde NTC
Température (point de consigne) -20 °C
Style de porte Swing solide
Nb de portes 1
Matériau de la hotte Acier peint
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Isolation Cyclopentane (C5H10)
Intérieure ABS
Finition extérieure Acier émaillé
Tablettes 6
Certifications/Conformité Proposition 65
Modèle Debout, TSV
Affichage Numérique
Roulettes Pas de lanceurs de sorts. Seulement 2 rouleaux à l’arrière et 2 jambes réglables à l’avant
Couleur Blanc
Type de condenseur Refroidissement par air forcé
À utiliser avec (application) Non corrosif, non inflammable, non explosif, bonne ventilation d’air
Ports Non
Garantie 13 mois
Dégivrage Manuelle
Couvercle Aucun
Liquidation min Dégagement au sol d’installation de 12 pouces. En haut, 2 pouces. à l’arrière et 2 pouces. de chaque côté.
Dimensions (L x l x H) extérieure 705 x 777 x 1895 mm (27,8 x 30,6 x 74,6 po)
Options de surveillance Dimensions
Protection des points de consigne Non
Ampérage 5.5 A
Type de prise NEMA 5-15 P
Tension 115 V
Phase 1 Phase
Consommation d’énergie 4 kW-h/jour
Compresseur Hermétique
Réfrigérant R290, 110g / Inflammable
Capacité Portoirs
Capacité du rack 10
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats