missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 16-hydroxyhexadécanoïque, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 16-Hydroxyhexadecanoic acid |
| Point de fusion | 98 °C à 100 °C |
| Formule linéaire | HO(CH2)15CO2H |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1783998 |
| Poids de formule | 272.43 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-028-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche