missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Plaques de polystyrène non traitées à 1536 puits

Description
- Excellente plage dynamique du signal grâce à une faible fluorescence de fond et à une intensité de signal accrue
- Les puits à fond plat sont compatibles avec les distributeurs automatisés, y compris le PerkinElmer™ FlexDrop™
- Volume de travail allant jusqu’à 10 μL
- Assure la compatibilité avec la plupart des systèmes de numérisation de codes-barres et logiciels
- Pour éviter les confusions, le traitement de surface des puits de microplaques est facilement identifiable dans la partie lisible par l’humain du code-barres (NT = non traité; TC = culture tissulaire traitée; NB = surface non liante)
- Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque Aucun doublon de numéros de séquence
Order Info
Emballés dans des sacs de 10
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Lid | Sans couvercles |
| Array | 32 x 48 |
| Color | Noir |
| For Use With (Equipment) | Distributeurs automatisés |
| Material | Polystyrène |
| No. of Wells | 1536 |
| Volume (Metric) Working | 10 μL |
| Sterility | Non stérile |
| Surface Treatment | Non traitée |
| Show More |