missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pelican™ Boîtier moyen 1500

Numéro de catalogue. 17985417A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Orange
Matériau:
Polypropylène
Polypropylène, mousse de polyuréthane
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Matériau
17985417A Noir Polypropylène, mousse de polyuréthane
19816503 Noir Polypropylène
19512732 Orange Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 17985417A Fournisseur Pelican™ Code fournisseur 1500 000 110

Les étuis moyens offrent de la mobilité avec de la place pour protéger des équipements plus gros ou plusieurs instruments et accessoires.

  • Étanche, résistantes à l’écrasement et à la poussière
  • Loquets Double Throw faciles à ouvrir
  • Noyau à cellules ouvertes avec un design à paroi solide rend le boîtier à la fois solide et léger
  • Joint to-joint
  • La valve d’égalisation automatique de pression équilibre la pression intérieure et empêche l’entrée de l’eau
  • Quincaillerie en acier inoxydable et protège-cadenas
  • Poignée confortable en caoutchouc surmoulé
  • Pick N Pluck™ avec de la mousse de couvercle alambiquée
  • Garantie à vie d’excellence

Certifications

IP67/MIL C-4150J/STANAG 4280/Def Stan 81-41/ATA 300

Spécifications

Type de produit Boîtier d’équipement étanche
Couleur Noir
Matériau Polypropylène, mousse de polyuréthane
Profondeur (impériale) 6,9 in
Profondeur (impériale) intérieure 6,12 po.
Profondeur (métrique) 17.6 cm
Profondeur (métrique) intérieure 15.5 cm
Dimensions (L x P) 18,5 x 14 po. (47 x 35,7 cm)
Type d’insert Pick N'Pluck avec mousse de couvercle complexe
Longueur (impériale) 18,5 in
Longueur (impériale) intérieure 16,8 po.
Longueur (métrique) 47 cm
Longueur (métrique) intérieure 47 cm
Modèle 1500
Poids (impériale) 6.39 lb.
Poids (métrique) 2.9 kg
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (impériale) intérieure 11,2 po.
Largeur (métrique) 35.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 28.4 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats