missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Bouteille en verre borosilicate B.O.D. de 125 ml avec bouchon

Numéro de catalogue. S27991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
S27991 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S27991 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0168A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Eisco Bouteille en verre borosilicate B.O.D. de 125 ml avec bouchon

Spécifications

Matériau du bouchon Verre
Type de bouchon Bouchon
Volume (métrique) 125 mL
Comprend Bouchon
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Catégorie Flacon
Hauteur (métrique) 8 mm
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Poids (métrique) 0.3 kg