Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fioles en verre clair autoéchantillonneur assemblé de 11 mm, joint argenté, septum en PTFE/caoutchouc rouge
Description
Gagnez du temps lors de la préparation de l’échantillon et réduisez le risque de contamination. Chaque Thermo Scientific™ National™ kit Clear Vial Convenience de 11 mm comprend 100 fioles en verre transparent préassemblées avec 100 bouchons filetés et septa. Elles sont emballées dans des plateaux à fioles pratiques avec des couvercles transparents.
- Le joint d’aluminium est sertissé sur le flacon après une purge avec de l’azote sec
- L’échantillon est ajouté par injection à travers le septum
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Argent |
| Aperçu général | Verre clair; Sceau argenté, PTFE/septa en caoutchouc rouge |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre, PTFE, Caoutchouc |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Caoutchouc rouge |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Taille de bouchon | 11 mm |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.