missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11H-benzo[a]carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 11H-Benzo[a]carbazole |
| Point de fusion | 233 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 217.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DE7025000 |
| TSCA | Non |