missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
10-acide non décénicoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 10-Undecenoic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Quantité | 400 g |
| Poids de formule | 184.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0609 |
| RTECSNumber | YQ2975000 |
| TSCA | Oui |