missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom Cuvette standard en verre de 10 mm avec bouchon
Description
- Volume de travail de 2 mL
- Longueur de trajet de 10 mm
- Ça vient avec un bouchon
- Verre
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Cuvette avec tapon |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Matériau | Verre |
| Comprend | Bouchon |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus et GeneQuant 1300/100 spectrophotomètres |