missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(Triméthylsilyle)-2-naphtyle Trifluorométhanesulfonate 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 348.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |