missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Tricosanol 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Tricosanol |
| Point de fusion | 72 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 191 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 340.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| TSCA | Non |