missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Tétradécanéthiol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Tetradecanethiol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 310 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 230.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| TSCA | Oui |