missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pyrrolidino-1-cyclohexène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 151.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |