missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Propionylpyrene, 98%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Propionylpyrene |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Quantité | 1g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
| Poids de formule | 258.31 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only