missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Propanéthiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Propanethiol |
| Point de fusion | -113 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 67 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2402 |
| Poids de formule | 76.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| RTECSNumber | TZ7300000 |
| TSCA | Oui |