missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-1-Alcool phényléthylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-1-Phenylethyl Alcohol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 205°C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2937 |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1012&(3)-1049 |
| RTECSNumber | DO9275000 |
| TSCA | Yes |