missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phénylcyclopentanecarbonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenylcyclopentanecarbonitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 171.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1174 |
| TSCA | Non |