missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phénylcyclohène, 96%
Description
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenylcyclohexene |
| Point de fusion | -11 °C |
| Densité | 0.992 |
| Point d’ébullition | 250 °C à 252 °C |
| Point d’éclair | 103 °C (217 °F) |
| Indice de réfraction | 1.57 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1905772 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 158.24 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-242-6 |
| RTECSNumber | GW6600000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche