missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phénoxy-2-propanol, technicien 85%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenoxy-2-propanol |
| Densité | 1.06 |
| Point d’ébullition | 242 °C à 244 °C |
| Point d’éclair | 120 °C (248 °F) |
| Indice de réfraction | 1.523 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1941356 |
| Poids de formule | 152.19 |
| Pourcentage de pureté | 85% |
| Niveau | Caractéristiques |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-222-7 |
| RTECSNumber | UB8886500 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche