missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phénoxy-2-propanol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenoxy-2-propanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 233 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 152.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UB8886500 |
| TSCA | Oui |