missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pentanéthiol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Pentanethiol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 126°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1111 |
| Poids de formule | 104.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0464 |
| RTECSNumber | SA3150000 |
| TSCA | Yes |