missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(p-Tolyl)éthanol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(p-Tolyl)ethanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 136.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DO4565000 |
| TSCA | Oui |