missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-O-méthyl-2-désoxy-D-ribose, 90%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose |
| Densité | 1.224 |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.469 |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | +23° (c=1 dans l’eau) |
| Poids de formule | 148.17 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche