missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-O-Acétyl-2,3,5-tri-O-benzoyle-bêta-D-ribofuranose, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose |
| Point de fusion | 128 °C à 130 °C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 100243 |
| Rotation optique | +44° (c=0,5 en chloroforme) |
| Poids de formule | 504.5 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 230-220-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche