missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Naphtaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Naphthaldehyde |
| Point de fusion | 2°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 291°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 156.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1431 |
| RTECSNumber | QJ0190000 |
| TSCA | Yes |