missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Morpholino-1-cyclopenène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Morpholino-1-cyclopentene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 254 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 153.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QE0685000 |
| TSCA | Oui |