missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthylpyrrolidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methylpyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 76 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 85.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6168 |
| RTECSNumber | UY1420500 |
| TSCA | Oui |