missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-méthyl-3-propylimidazolium iodure 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methyl-3-propylimidazolium Iodide |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 252.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |