missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-méthyl-3-n-propyl-2-pyrazoline-5-one, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one |
| Point de fusion | 114°C to 118°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 637013 |
| Poids de formule | 140.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche