missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthyl-1-phénylhydrazine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methyl-1-phenylhydrazine |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MV7712000 |
| TSCA | Oui |