missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthoxy-4-méthylnaphtalène 97,0+% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methoxy-4-methylnaphthalene |
| Point d’ébullition | 155 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 172.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |