missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Iodo-3-nitrobenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Iodo-3-nitrobenzene |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 249.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |