missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hydroxy-4-nitroanthraquinone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hydroxy-4-nitroanthraquinone |
| Point de fusion | 272 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 269.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0735 |
| TSCA | Non |