missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hexyl-3-méthylimidazolium Iodure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hexyl-3-methylimidazolium Iodide |
| Couleur | Brun-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 294.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |