missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hexyl-3-méthylimidazolium Hexafluorophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hexyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 312.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |