missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Héxène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hexene |
| Point de fusion | -140 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 64 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2370 |
| Poids de formule | 84.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0022&(2)-0031 |
| RTECSNumber | MP6670000 |
| TSCA | Oui |