missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hexen-5-yne 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Hexen-5-yne |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 80.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |