missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Heptène 99,5+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 1-Heptene [Standard Material for GC] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 94 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2278 |
| Poids de formule | 98.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-2359 |
| RTECSNumber | MJ8840000 |
| TSCA | Oui |