missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Heptadécène 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Heptadecene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 300 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 238.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0027 |
| TSCA | Oui |