missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1-Fluorovinyl)méthyldiphénylsilane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 242.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |