missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzène (stabilisé avec une puce de cuivre) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Fluoro-4-iodobenzene (stabilized with Copper chip) |
| Point de fusion | -20 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 222.00 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |