missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Fluoro-3,3-diméthyl-1,2-benziodoxole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole |
| Point de fusion | 88 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 280.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |